Motion
5KCR49SN0150X

LEESON (RRX)
5KCR49SN0150X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00536378
N° MFR5KCR49SN0150X
Prix567.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCR49SN0150X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00536378
N° MFR5KCR49SN0150X
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
Votre prix567.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM C1160 DP 115/208-230V
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
  • La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    56H
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    16.4 A
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Code KVA
    J
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Moteur à usage général, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56H , DP
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    BOULE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.15
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    35 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048462
  • CUP_NON
    722856048462
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Tension
    115/208-230 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif