Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Courant de pleine charge5.00 A
- Efficacité de la pleine charge71.00 %
- Ampères à tension5.0 A @ 230 V; 10.0 A @ 115 V
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.47 po
- Type de roulementBalle
- GarantieGarantie de 2 ans
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Cote IP22/23
- Classe de conception NEMAN
- Facteur de service1.00
- Normes respectéesUR, CSA
- Poids31 lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- DemandesVentilateurs, ventilateurs de refroidissement d’été, scies à ruban, perceuses à colonne, équipement agricole, etc.
- CUP_NON781568120712
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Détails supplémentairesBase en acier épais, roulements à billes. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.