Motion
5K42HN4089

LEESON (RRX)
5K42HN4089

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00536392
N° MFR5K42HN4089
Prix448.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K42HN4089

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00536392
N° MFR5K42HN4089
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
Prix448.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM K381 DP 208-230/460V 56
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
  • Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56None
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    2.3-2.2 A
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Type électrique
    Trois phases
  • Code KVA
    K
  • Efficacité de la pleine charge
    78.7 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Moteur ventilateur et soufflerie, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56 , DP
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.05 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    BOULE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    20 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041043
  • CUP_NON
    722856041043
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Tension
    208-230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif