Motion
5K46MN4087

LEESON (RRX)
5K46MN4087

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00536402
N° MFR5K46MN4087
Prix511.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K46MN4087

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00536402
N° MFR5K46MN4087

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix511.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM K278 DP 208-230/460V 56 3PH
  • Modèle à deux vitesses
  • Roulements à billes à double blindage
  • Couple variable sur les modèles à 2 vitesses
  • Homologué UL et certifié CSA

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56None
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    3.6-3.8 A
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Type électrique
    Trois phases
  • Code KVA
    L
  • Efficacité de la pleine charge
    77.4 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Moteur ventilateur et soufflerie, 1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 tr/min, 56 images, DP
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.88 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    27 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041012
  • CUP_NON
    722856041012
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Tension
    208-230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif