Motion
RM3155
Moteur souffleur/ventilateur - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HH , logement OUVERT, 60 Hz, montage sur socle résilient, service continu
N° D’ARTICLE MI00536408
N° MFRRM3155
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HH , logement OUVERT, 60 Hz, montage sur socle résilient, service continu
N° D’ARTICLE MI00536408
N° MFRRM3155
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2 3600 RM3155 ODP 208-230/460 56H

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56HH
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    2.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.47 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/23
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Poids
    33 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Demandes
    Ventilateurs, ventilateurs de refroidissement d’été, scies à ruban, perceuses à colonne, équipement agricole, etc.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Détails supplémentaires
    Base en acier épais, roulements à billes. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif