Motion
FM2539T-8
Moteur à induction CA - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, Cadre 324T , Logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, Base 1760 tr/min, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI00536447
N° MFRFM2539T-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, Cadre 324T , Logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, Base 1760 tr/min, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI00536447
N° MFRFM2539T-8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FM2539T-8 40 1760 OPSB 200 324T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Taille du cadre
    324T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Type de montage
    Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    26.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    329 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif