Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, Cadre 143T , Logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, Base 1725 tr/min, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00536453
N° MFRFM3116T

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FM3116T 1 1725 OUVERT 208-230/460 143T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de montage
    Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.12 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif