Aperçu
- Roulement à billes à la sortie pour une transmission de couple en douceur
- Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux et une capacité de charge radiale accrue
- Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
- Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
- La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard
Spécifications
- Type de moteurBrossé
- Type d’arbreAngle droit
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Tension d’alimentation du moteur180 V
- Rapport de vitesse22.5 :1
- Régime de sortie78.0 tr/min
- Couple de pleine charge60 po/lb
- Courant de pleine charge0.64 A
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Classe d’isolationA
- Tension d’armature c.c.180 V
- Normes respectéesCE, RoHS, UR
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de condition de serviceService continu
- Profondeur globale10.42 po
- Largeur totale6.25 po
- Type de montagePied
- Dimensions globales6.25 po x 10.42 po
- Poids14.00 lb
- Code d’harmonisation8501.31.4000
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568124130
- Schéma de câblage
- Instructions d’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.