Motion
IDM2333T-5

Baldor-Reliance
IDM2333T-5

Moteur de service à onduleur - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 256TC cadres, logement TEBC (refroidissement par soufflerie entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur pied/face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI00536503
N° MFRIDM2333T-5
Prix8,834.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
IDM2333T-5

Moteur de service à onduleur - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 256TC cadres, logement TEBC (refroidissement par soufflerie entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur pied/face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI00536503
N° MFRIDM2333T-5
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
Prix8,834.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IDM2333T-5 15 1760 TEBC 575 256TC

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    256TC
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Ampères à tension
    14.5 A à 575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    34.15 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    H
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    326 lb
  • Demandes
    Convoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai et équipement de manutention.
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour les applications d’onduleur ou de vecteur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Compatible avec les dispositifs de retour codeur en option pour une utilisation en boucle fermée de vitesse ou de commande de position. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Peut fonctionner sur toute la ligne.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568184356
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif