Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur20 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre286T
- Type de boîtierTEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1180 tr/min
- Type de montageVisage en C/pied
- Courant de pleine charge26.00 A
- Efficacité de la pleine charge93.00 %
- Ampères à tension52.0 A @ 230 V; 26.0 A @ 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description20 hp
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Dimension C de la longueur totale36.48 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationH
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids451 lb
- DemandesConvoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai et équipement de manutention.
- Détails supplémentairesConçu pour les applications d’onduleur ou de vecteur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Compatible avec les dispositifs de retour codeur en option pour une utilisation en boucle fermée de vitesse ou de commande de position. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Peut fonctionner sur toute la ligne.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568144541
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.