Motion
UCL7510
Fonction agricole - Moteur de sécheuse à grains axiale à aubes - 7-1/2 hp / 10-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, 215Z châssis, logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, 3450 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00536541
N° MFRUCL7510
Prix2,854.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de sécheuse à grains axiale à aubes - 7-1/2 hp / 10-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, 215Z châssis, logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, 3450 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00536541
N° MFRUCL7510
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
Prix2,854.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2 3600 UCL7510 ODP/AGRI 230 215Z

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (ventilateur axial)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp / 10-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    215Z
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Courant de pleine charge
    37.00–46.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.00 %
  • Ampères à tension
    37.0 A à 230 V
  • Mot-clé de description
    10-1/2 hp / 7-1/2 hp
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    17.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    108 lb
  • Demandes
    Sécheuses à ventilateur axiales à palettes.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568122211
  • Détails supplémentaires
    Arbre 3/4” plus long que la norme NEMA, arbre clavette, percé et taraudé avec taraud 1/4-20 interne 1” de profondeur. Thermostats. Peinture époxy. Les moteurs TEAO ont des roulements scellés, un joint d'extrémité d'entraînement et une bague d'étanchéité en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif