Motion
UCM1014
Fonction agricole - Moteur de sécheuse à grains axiale à aubes - 10 hp / 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 215Z châssis, logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00536542
N° MFRUCM1014
Prix3,263.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de sécheuse à grains axiale à aubes - 10 hp / 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 215Z châssis, logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00536542
N° MFRUCM1014
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
Prix3,263.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 3600 UCM1014 ODP/AGRI 230/460 215Z

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (ventilateur axial)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    10 hp / 15 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    215Z
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Courant de pleine charge
    18.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Ampères à tension
    38.0 A @ 208 V; 36.0 A @ 230 V; 18.0 A @ 460 V
  • Mot-clé de description
    15 hp / 10 hp
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.69 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    101 lb
  • Demandes
    Sécheuses à ventilateur axiales à palettes.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568122297
  • Détails supplémentaires
    Arbre 3/4” plus long que la norme NEMA, arbre clavette, percé et taraudé avec taraud 1/4-20 interne 1” de profondeur. Thermostats. Peinture époxy. Les moteurs TEAO ont des roulements scellés, un joint d'extrémité d'entraînement et une bague d'étanchéité en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif