Motion
VBL3510
Moteur de frein à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536548
N° MFRVBL3510
Prix2,486.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536548
N° MFRVBL3510
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
Votre prix2,486.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1800 VBL3510 TEFC 115/208-230 56C

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Courant de pleine charge
    6.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    76.50 %
  • Ampères à tension
    5.5 A @ 208 V; 9.0 A @ 115 V; 4.5 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    17.80 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Protection thermique
    Arrêt automatique/manuel
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    48 lb
  • Demandes
    Machines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
  • Détails supplémentaires
    Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage du manuel d’utilisation. Se réinitialise automatiquement. Freins connectés à l’intérieur au moteur sur 215T et moins.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568115350
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif