Motion
VBM3108
Moteur frein à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1720 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536549
N° MFRVBM3108
Prix1,479.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1720 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536549
N° MFRVBM3108
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
Votre prix1,479.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2 1800 VBM3108 ODP/PUMP 208-230/460 56

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série courte
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1720 tr/min
  • Courant de pleine charge
    1.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Ampères à tension
    2.5 A @ 208 V; 2.0 A @ 230 V; 1.0 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    14.36 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Protection thermique
    Arrêt automatique/manuel
  • Cote IP
    22/23
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    28 lb
  • Demandes
    Machines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
  • Détails supplémentaires
    Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage du manuel d’utilisation. Se réinitialise automatiquement. Freins connectés à l’intérieur au moteur sur 215T et moins. Les moteurs Super-E sont un facteur de service de 1.15 et conviennent à une utilisation avec un onduleur.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568115534
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif