Motion
EJMM3155T
Moteur de pompe à couplage fermé - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536590
N° MFREJMM3155T
Prix1,947.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536590
N° MFREJMM3155T
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
Prix1,947.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EJMM3155T 2 3450 OPSB 230/460 145JM

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    145JM
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Ampères à tension
    5.6 A @ 208 V; 5.0 A @ 230 V; 2.5 A @ 460 V
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    43 lb
  • Demandes
    Applications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour supporter la pompe.
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes surdimensionnés avec embout d’entraînement verrouillé pour minimiser le jeu axial. Les moteurs Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®.
  • CUP_NON
    781568138274
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif