Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre145JM
- Type de boîtierOPSB (bande ouverte à fentes)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Courant de pleine charge3.80 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Ampères à tension7.6 A @ 230 V; 3.8 A @ 460 V
- Régime de base3450 tr/min
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale15.13 po
- GarantieGarantie de 3 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP22/23
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids57 lb
- DemandesApplications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour supporter la pompe.
- Détails supplémentairesRoulements à billes surdimensionnés avec embout d’entraînement verrouillé pour minimiser le jeu axial. Les moteurs Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®.
- CUP_NON781568138311
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Mot-clé de description3 hp
- Type de montageVisage en C/monté sur pied
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.