Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur5 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Taille du cadre182JM
- Type de boîtierOPSB (bande ouverte à fentes)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Protection thermiqueAucun
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base3450 tr/min
- Code KVAK
- Poteaux de moteurBipolaire
- Normes respectéesCSA, CSA EEV, UR
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Dimension C de la longueur totale15.12 po
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Poids63 lb
- Numéro CUP du fabricant781568339138
- CUP_NON781568339138
- Mot-clé de description5 hp
- Type de montageBase rigide
- Conformité RoHsConforme à la norme RoHS
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.