Motion
EJMM3218T-5

Baldor-Reliance
EJMM3218T-5

Moteur de pompe à couplage étroit - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 184JM cadres, Logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, Base 1750 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00536601
N° MFREJMM3218T-5
Prix2,679.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
EJMM3218T-5

Moteur de pompe à couplage étroit - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 184JM cadres, Logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, Base 1750 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00536601
N° MFREJMM3218T-5
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
Prix2,679.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EJMM3218T-5 5 1760 OPSB 575 184JM

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    184JM
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    Aucun
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Code KVA
    J
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Dimension C de la longueur totale
    18.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Poids
    92 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781568339145
  • CUP_NON
    781568339145
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif