Aperçu
Description du fabricant
EJMM3219T 7.5 3500 OPSB 230/460 184JM
Spécifications
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre184JM
- Type de boîtierOPSB (bande ouverte à fentes)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Courant de pleine charge8.60 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Ampères à tension8.6 A @ 460 V; 18.0 A @ 208 V; 17.2 A @ 230 V
- Régime de base3480 tr/min
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale16.50 po
- GarantieGarantie de 3 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP22/23
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids100 lb
- DemandesApplications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour supporter la pompe.
- Détails supplémentairesRoulements à billes surdimensionnés avec embout d’entraînement verrouillé pour minimiser le jeu axial. Les moteurs Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®.
- CUP_NON781568138397
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de montageVisage en C/monté sur pied
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité