Motion
EJMM3312T
Moteur de pompe à couplage fermé - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 213JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536606
N° MFREJMM3312T
Price$2,890.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 213JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536606
N° MFREJMM3312T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,890.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EJMM3312T 10 3525 OPSB 230/460 213JM

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    213JM
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    11.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Ampères à tension
    12.0 A @ 460 V; 24.0 A @ 230 V; 25.6 A @ 208 V
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.19 po
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    136 lb
  • Demandes
    Applications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour supporter la pompe.
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes surdimensionnés avec embout d’entraînement verrouillé pour minimiser le jeu axial. Les moteurs Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®.
  • CUP_NON
    781568138434
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif