Motion
EJMM3312T-5

Baldor-Reliance
EJMM3312T-5

Moteur pompe CA - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3475 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00536607
N° MFREJMM3312T-5
Price 3,975.41 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
EJMM3312T-5

Moteur pompe CA - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3475 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00536607
N° MFREJMM3312T-5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 3,975.41 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
EJMM3312T-5 10 3525 OPSB 575 213JM

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    213JM
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Régime de base
    3475 tr/min
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    136 lb
  • CUP_NON
    781568138441
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif