Motion
5KCR46MN0094

LEESON (RRX)
5KCR46MN0094

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536626
N° MFR5KCR46MN0094
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCR46MN0094

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536626
N° MFR5KCR46MN0094
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM E267 TEFC 100-120/200-240V
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Conception écoénergétique

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    100-120/200-240 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    S.O.
  • Ampérage à pleine charge
    5.8-5.6 A
  • Courant de pleine charge
    5.80–5.60 / 2.90–2.80 A
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.37 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Mot-clé de description
    0.5 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.55 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.83 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    27 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856008428
  • CUP_NON
    722856008428
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56 , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56 , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif