Motion
EL3612T
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184T , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1735 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536634
N° MFREL3612T
Prix2,789.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184T , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1735 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536634
N° MFREL3612T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,789.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EL3612T 5 1735 TEFC 230 184T
  • Acier laminé de qualité électrique à faible perte
  • Cadres en acier épais
  • Garantie de trois ans
  • Convient aux applications écoénergétiques où un fonctionnement continu est requis

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    184T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1735 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    19.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Ampères à tension
    19.1 A à 230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.06 po
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Poids
    99 lb
  • Demandes
    Compresseurs, pompes, ventilateurs, équipement agricole, convoyeurs, équipement de manutention, machines-outils et autres.
  • Détails supplémentaires
    Cadres en acier de gros calibre et joint de base robuste soudé au cadre, roulements à billes, interrupteur de démarrage « Snap Action », boîtier de conduits étanche et couvercle de condensateur.
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • CUP_NON
    781568172742
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif