Motion
EM2538T-8
Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 286TS , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3530 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536644
N° MFREM2538T-8
Price$9,827.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 286TS , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3530 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536644
N° MFREM2538T-8
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
Price$9,827.60/each

Aperçu

Description du fabricant
40 3525 EM2538T-8 200 286TS

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Taille du cadre
    286TS
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3530 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    105.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Ampères à tension
    105.0 A à 200 V
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    22.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Poids
    377 lb
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, compresseurs, souffleurs, machines-outils, convoyeurs et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation de 200 volts.
  • Détails supplémentaires
    1.15 Facteur de service, roulement d'extrémité d'entraînement à verrouillage positif sur les roulements à billes de 254T et plus, rotors à équilibrage dynamique.
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • CUP_NON
    781568119198
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif