Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur100 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Taille du cadre404T
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge263.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.40 %
- Ampères à tension264.0 A @ 208 V; 263.0 A @ 200 V
- Volts à fréquence200 V à 60 Hz
- Mot-clé de description100 hp
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Dimension C de la longueur totale36.97 po
- Facteur de service1.15
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCSA, CSA EEV, UR
- Poids1114 lb
- DemandesPompes, ventilateurs, compresseurs, souffleurs, machines-outils, convoyeurs et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation de 200 volts.
- Détails supplémentaires1.15 Facteur de service, roulement d'extrémité d'entraînement à verrouillage positif sur les roulements à billes de 254T et plus, rotors à équilibrage dynamique.
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.