Motion
EM3116T-5
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143T , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 1774 tr/min, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536650
N° MFREM3116T-5
Prix1,414.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143T , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 1774 tr/min, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536650
N° MFREM3116T-5
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
Prix1,414.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1740 EM3116T-5 575 143T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1774 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    1.21 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Ampères à tension
    1.2 A à 575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.12 po
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Poids
    34 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications où une alimentation triphasée de 575 volts est disponible.
  • Détails supplémentaires
    1.15 Facteur de service ou supérieur, roulements à billes, rotors à équilibrage dynamique, cadres en acier épais et en fonte. Les moteurs Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®.
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • CUP_NON
    781568138779
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif