Aperçu
Description du fabricant
2 1740 EM3157T-8 200 145T
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Taille du cadre143T
- Type de boîtierOPSB (bande ouverte à fentes)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1755 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge6.50 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Ampères à tension6.5 A à 200 V
- Volts à fréquence200 V à 60 Hz
- Mot-clé de description2 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale12.12 po
- GarantieGarantie de 3 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP22/23
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Poids43 lb
- DemandesPompes, ventilateurs, compresseurs, souffleurs, machines-outils, convoyeurs et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation de 200 volts.
- Détails supplémentaires1.15 Facteur de service, roulement d'extrémité d'entraînement à verrouillage positif sur les roulements à billes de 254T et plus, rotors à équilibrage dynamique.
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- CUP_NON781568118894
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature