Motion
EM3660T-8
Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 200 V, 182T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3460 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536661
N° MFREM3660T-8
Prix2,047.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 200 V, 182T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3460 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536661
N° MFREM3660T-8
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
Votre prix2,047.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 3500 EM3660T-8 200 182T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Taille du cadre
    182T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3460 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    8.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Ampères à tension
    8.8 A à 200 V
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.24 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Poids
    93 lb
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, compresseurs, souffleurs, machines-outils, convoyeurs et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation de 200 volts.
  • Détails supplémentaires
    1.15 Facteur de service, roulement d'extrémité d'entraînement à verrouillage positif sur les roulements à billes de 254T et plus, rotors à équilibrage dynamique.
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • CUP_NON
    781568118078
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif