Motion
5KC36JN268HX

LEESON (RRX)
5KC36JN268HX

Moteur de pompe - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00536687
N° MFR5KC36JN268HX
Prix386.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC36JN268HX

Moteur de pompe - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00536687
N° MFR5KC36JN268HX
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
Prix386.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 3600RPM C330 DP 115/230V 56C 1PH
  • Roulements à billes à double joint, mécaniquement verrouillés sur le couvercle d'égouttement de l'extrémité de l'arbre non inclus, voir la section Accessoires 56J = Arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue Protecteur thermique à réinitialisation automatique 56C = Arbre en acier au carbone avec clavette

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • kW
    0.37 kW
  • Courant de pleine charge
    7.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.3 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Code KVA
    M
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    2
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Sens horaire/antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.22
  • Dimension C de la longueur totale
    10.31 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    VERROUILLÉ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement
    VERROUILLÉ
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Poids
    20 lb
  • Protecteur de surcharge
    1.6
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048813
  • CUP_NON
    722856048813
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C330
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur CVCA/R monophasé 1/2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif