Aperçu
- Roulements à billes à double joint, mécaniquement verrouillés sur le couvercle d'égouttement de l'extrémité de l'arbre non inclus, voir la section Accessoires 56J = Arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue Protecteur thermique à réinitialisation automatique 56C = Arbre en acier au carbone avec clavette
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageRonde
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge21.2 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Efficacité de la pleine charge75.4 %
- Code KVAJ
- kW1.50 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre8.99
- Dimension C de la longueur totale13.22 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulementVERROUILLÉ
- Classe de conception NEMAL
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementVERROUILLÉ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Protecteur de surcharge1.2
- Poids38 lb
- Numéro CUP du fabricant722856048851
- CUP_NON786674015884
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , ODP
- Numéro de catalogue du fabricantC338
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation