Motion
VL1322T
Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536720
N° MFRVL1322T
Prix1,356.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536720
N° MFRVL1322T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,356.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 1800 VL1322T ODP 115/208-230 145TC
  • Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception nervurée pour plus de rigidité
  • Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadre en acier épais
  • Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    145TC
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Courant de pleine charge
    10.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Ampères à tension
    10.3 A @ 208 V; 20.4 A @ 115 V; 10.2 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.18 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/23
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    48 lb
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Détails supplémentaires
    Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour plus de rigidité. Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadre en acier épais.
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • CUP_NON
    781568110935
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif