CNM20132
Moteur à base amovible - 1/8 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, Cadre 42C , Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 50/60 Hz, Face en C/montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00536902
N° MFRCNM20132
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à base amovible - 1/8 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, Cadre 42C , Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 50/60 Hz, Face en C/montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00536902
N° MFRCNM20132
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CNM20132 0.13 2850/3450 TENV 190/380/23

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à base amovible
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/8 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Taille du cadre
    42C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.40 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    64.00 %
  • Ampères à tension
    0.4 A @ 380 V; 0.4 A @ 460 V; 0.7 A @ 190 V; 0.7 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    7.39 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    8 lb
  • Demandes
    Applications générales de puissance fractionnelle, y compris les pompes, les compresseurs, les machines-outils et la manipulation de l’air.
  • Détails supplémentaires
    C-face avec base amovible, boîtier en aluminium moulé robuste ayant un revêtement époxy en poudre sèche et roulements à billes avec le roulement d'extrémité d'entraînement verrouillé.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif