Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à base amovible
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/4 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Taille du cadre42C
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge0.50 A
- Type de condition de serviceService continu
- Efficacité de la pleine charge0.72 %
- Ampères à tension0.5 A @ 460 V; 0.5 A @ 380 V; 0.9 A @ 230 V; 1.0 A @ 190 V
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre0.3750 po
- Dimension C de la longueur totale7.89 po
- Type de roulementBalle
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAluminium
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCE, CSA, UR
- GarantieGarantie de 2 ans
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Poids12 lb
- DemandesApplications générales de puissance fractionnelle, y compris les pompes, les compresseurs, les machines-outils et la manipulation de l’air.
- Détails supplémentairesC-face avec base amovible, boîtier en aluminium moulé robuste ayant un revêtement époxy en poudre sèche et roulements à billes avec le roulement d'extrémité d'entraînement verrouillé.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.