DEL3737TM
Fonction agricole - Moteur de pompe à vide pour produits laitiers - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536914
N° MFRDEL3737TM
Prix5,410.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de pompe à vide pour produits laitiers - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536914
N° MFRDEL3737TM
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
Prix5,410.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 1725 DEL3737TM 230 215T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de la pompe à vide pour produits laitiers
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    215T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant de pleine charge
    39.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Ampères à tension
    39.0 A à 230 V
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    21.27 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    H
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    174 lb
  • Demandes
    Pompes à vide utilisées dans l’industrie laitière.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568121276
  • Détails supplémentaires
    Châssis en acier épais protégé contre les surcharges thermiques manuelles. 1.15 Facteur de service. 50°C service continu à température ambiante. Peinture époxyde pour ferme.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif