Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CA - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56H , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage sur socle résilient
N° D’ARTICLE MI00536917
N° MFRDGC1307M

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3/4 1625 DGC1307M 115 56H

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56H
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66.00 %
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.59 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    30 lb
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif