Motion
WCL1406T
Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182TCZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00537055
N° MFRWCL1406T
Prix2,435.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182TCZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00537055
N° MFRWCL1406T
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
Prix2,435.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 3600 WCL1406T ODP/PUMP 115/208-230 182

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    182TCZ
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    78.00 %
  • Ampères à tension
    28.0 A @ 115 V; 14.7 A @ 208 V; 14.0 A @ 230 V
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    19.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    78 lb
  • Demandes
    Systèmes de pompage où seule une alimentation monophasée est disponible.
  • Détails supplémentaires
    Structure en acier épais, finition résistante à la corrosion, roulements à billes surdimensionnés avec construction verrouillée pour minimiser le mouvement de l’arbre axial.
  • CUP_NON
    781568114766
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif