Motion
WCL1509T
Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213TCZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00537062
N° MFRWCL1509T
Prix4,930.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213TCZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00537062
N° MFRWCL1509T
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
Prix4,930.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2 3600 WCL1509T ODP 208-230 231TC

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    213TCZ
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    81.00 %
  • Ampères à tension
    39.0 A @ 208 V; 37.0 A @ 230 V
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    21.25 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    125 lb
  • Demandes
    Systèmes de pompage où seule une alimentation monophasée est disponible.
  • Détails supplémentaires
    Structure en acier épais, finition résistante à la corrosion, roulements à billes surdimensionnés avec construction verrouillée pour minimiser le mouvement de l’arbre axial.
  • CUP_NON
    781568114803
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif