Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service Quarry
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Mot-clé de description3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre182TC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Courant de pleine charge4.40 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Ampères à tension9.6 A @ 208 V; 8.8 A @ 230 V; 4.4 A @ 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale15.98 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAC
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Normes respectéesCSA, UR
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids88 lb
- DemandesConvoyeurs, réducteurs d’engrenages et applications nécessitant des couples NEMA de conception C.
- Détails supplémentairesConceptions électriques NEMA de conception C à couple élevé, cadres en acier épais refroidi par ventilateur et en fonte entièrement fermés, boîtes de conduits étanches avec entrée NPT, finition époxy résistant à la corrosion, élingues d’arbre, isolation de classe F avec élévation de température de classe B, facteur de service 1.15 .
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs de service intensif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.