Aperçu
- Fil d’aimant résistant à l’humidité ISR® (résistant au perforateur d’onduleur) 200°C
- Roulements à billes scellés avec graisse résistante à l’humidité
- Joints à lèvres de contact sur les extensions d'arbre
- Joints en néoprène
- Plaques d'extrémité moulées traitées spéciales
- Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300
- Aucune peinture extérieure
- Tropicalisé
- Efficacité standard
- Applications : transformation des aliments, emballage et applications extérieures, environnements difficiles où les moteurs sont « lavés » régulièrement
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (sans peinture)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Régime de base1765 tr/min
- Courant de pleine charge1.40 A
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Ampères à tension2.8 A @ 230 V; 3.0 A @ 208 V; 1.4 A @ 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.06 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Poids34 lb
- DemandesTransformation des aliments, emballage et applications extérieures.
- Détails supplémentairesRoulements à billes scellés avec de la graisse résistante à l’humidité. Joint labyrinthe rotatif sans contact sur la rallonge de l'arbre de sortie. Système d’isolation résistant à l’humidité. Joints en néoprène. Plaques d'extrémité en fonte spécialement traitées. Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300 . Aucune peinture extérieure.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568154977
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de service de lavage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.