Aperçu
- L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
- Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur en luttant contre les premiers signes de défaillance des roulements.
- Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
- Les systèmes d’isolation offrent une protection supérieure contre les pointes de tension.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (sans peinture)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Protection thermiqueAucun
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Code KVAL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Efficacité de la pleine charge0.80 %
- Orientation du moteurhorizontal
- DescriptionMoteur à usage général, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TENV
- Poteaux de moteur4 pôles
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type d’arbreNEMA 56
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.56 po
- GarantieGarantie d’un an
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Poids37.00 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant114395.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720013915
- Spécifications techniques
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageRonde
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Tension230/460 V
- Type de produitMoteurs de service de lavage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation