Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur30 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Taille du cadre286TS
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.00 %
- Mot-clé de description30 hp
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Dimension C de la longueur totale26.06 po
- Facteur de service1.15
- Poids415 lb
- Type de produitMoteurs à usage général