GCP25062
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 5  :1, 1/9 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur le visage, 2.50 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI00537337
N° MFRGCP25062
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 5  :1, 1/9 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur le visage, 2.50 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI00537337
N° MFRGCP25062
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/9 340 GCP25062 115 TENV
  • Engrenages hélicoïdaux durcis par induction et engrenages droits pour plus de résistance
  • Construction à roulement à billes et à aiguilles pour une meilleure capacité de couple
  • Lubrifié en usine pour la durée de vie, aucun entretien requis
  • Dimensions standard de l’industrie
  • Bases en option pour montage sur pied ou face à 3 points

Spécifications

  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Puissance d’entrée
    1/9 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Rapport de vitesse
    5 :1
  • Régime de sortie
    330.0 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Courant de pleine charge
    2.50 A
  • Couple de pleine charge
    19 po/lb
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Normes respectées
    CE, CSA, RoHS, UR
  • Étape
    2
  • Type de montage
    Visage
  • Poids
    16.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • CUP_NON
    781568179734
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Instructions d’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif