GDL1610T
Farm Duty - Moteur de sécheuse à grains centrifuge - 10 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, 215TZ châssis, logement ODTF (ventilateur en tandem ouvert résistant aux gouttes), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00537371
N° MFRGDL1610T
Prix3,390.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Farm Duty - Moteur de sécheuse à grains centrifuge - 10 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, 215TZ châssis, logement ODTF (ventilateur en tandem ouvert résistant aux gouttes), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00537371
N° MFRGDL1610T
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
Votre prix3,390.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GDL1610T 10 1725 ODTF 230 215TZ

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    215TZ
  • Type de boîtier
    ODTF (ventilateur en tandem ouvert anti-gouttes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Courant de pleine charge
    40.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Ampères à tension
    38.0 A à 230 V
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    22.85 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    173 lb
  • Demandes
    Séchage et stockage des grains à haute pression pour les applications commerciales et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568121535
  • Détails supplémentaires
    La longueur de l’arbre est 1” plus longue que la norme NEMA. Écrans sur ODP pour protéger contre l’entrée de déchets, de serpents et de rongeurs. Les cotes triphasées répondent aux exigences d’efficacité EPAct. Roulements scellés, joint d'extrémité d'entraînement et bague d'élingue en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants sur les moteurs TEFC.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif