Aperçu
Description du fabricant
GM25022 0.13 340 TENV 208-230/460 2516M-
- Roulement à manchon Permaglide à la sortie pour une transmission de couple en douceur.
- Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux
- Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
- Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
- La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard
- Isolation de classe F
Spécifications
- Type d’arbreAngle droit
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Rapport de vitesse5 :1
- Régime de sortie345.0 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge0.76–0.84 / 0.41 A
- Couple de pleine charge15 po/lb
- Classe d’isolationF
- Cote de fréquence60 Hz
- Normes respectéesCE, CSA, RoHS, UR
- Type de montagePied
- Poids11.00 lb
- Code d’harmonisation8501.51.4020
- CUP_NON781568178362
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Instructions d’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature