GPP12505
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 60  :1, 1/12 hp, 90 V, 43.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00537405
N° MFRGPP12505
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 60  :1, 1/12 hp, 90 V, 43.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00537405
N° MFRGPP12505

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/12 43 GPP12505 90VDC TENV
  • Engrenages hélicoïdaux durcis par induction et engrenages droits pour plus de résistance
  • Construction à roulement à billes et à aiguilles pour une meilleure capacité de couple
  • Lubrifié en usine pour la durée de vie, aucun entretien requis
  • Dimensions standard de l’industrie
  • Une base boulonnée en option est disponible pour le montage sur pied

Spécifications

  • Type de moteur
    Brossé
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Puissance d’entrée
    1/12 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Rapport de vitesse
    60 :1
  • Régime de sortie
    43.0 tr/min
  • Couple de pleine charge
    112 po/lb
  • Courant de pleine charge
    1.00 A
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    A
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Normes respectées
    CE, CSA, RoHS, UR
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Étape
    3
  • Profondeur globale
    8.52 po
  • Largeur totale
    3.79 po
  • Type de montage
    Visage
  • Dimensions globales
    3.79 po x 8.52 po
  • Poids
    11.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.10.6060
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin 2D
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568140727
  • Schéma de câblage
  • Instructions d’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif