Aperçu
Description du fabricant
GPP7462 0.13 10.4 TENV 90DC 74-PS-0
- Engrenages hélicoïdaux durcis par induction et engrenages droits pour plus de résistance
- Construction à roulement à billes et à aiguilles pour une meilleure capacité de couple
- Lubrifié en usine pour la durée de vie, aucun entretien requis
- Dimensions standard de l’industrie
- Une base boulonnée en option est disponible pour le montage sur pied
Spécifications
- Type de moteurBrossé
- Type d’arbreParallèle
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Rapport de vitesse240 :1
- Régime de sortie10.4 tr/min
- Couple de pleine charge330 po/lb
- Courant de pleine charge0.85 A
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Classe d’isolationA
- Tension d’armature c.c.90 V
- Normes respectéesCE, RoHS, UR
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de condition de serviceService continu
- Étape4
- Profondeur globale10.37 po
- Hauteur totale4.17 po
- Largeur totale4.10 po
- Type de montageVisage
- Dimensions globales4.10 po x 4.17 po x 10.37 po
- Poids21.00 lb
- Code d’harmonisation8501.31.4000
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568123058
- Schéma de câblage
- Instructions d’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature