GP232001
Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 5  :1, 1/25 hp, 90 V, 344.0 tr/min, TENV, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00537469
N° MFRGP232001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 5  :1, 1/25 hp, 90 V, 344.0 tr/min, TENV, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00537469
N° MFRGP232001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/25 345 GP232001 90VDC TENV
  • Roulement à manchon en bronze sur la sortie pour une transmission de couple en douceur
  • Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux
  • Faible friction haute performance
  • Joints bidirectionnels du moteur
  • Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
  • La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard
  • Isolation de classe F

Spécifications

  • Type de moteur
    Brossé
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Puissance d’entrée
    1/25 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Rapport de vitesse
    5 :1
  • Régime de sortie
    344.0 tr/min
  • Couple de pleine charge
    5.1 po/lb
  • Courant de pleine charge
    0.49 A
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    F
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Normes respectées
    CE, RoHS, UR
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Profondeur globale
    5.72 po
  • Largeur totale
    3.50 po
  • Type de montage
    Pied
  • Dimensions globales
    3.50 po x 5.72 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.10.6060
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin 2D
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568182284
  • Schéma de câblage
  • Instructions d’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif