SRF4S1TC61Q20

Lincoln Motors
SRF4S1TC61Q20

Moteur de service vectorielle à onduleur Leeson - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56HC cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1730 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00537695
N° MFRSRF4S1TC61Q20
Prix2,383.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SRF4S1TC61Q20

Moteur de service vectorielle à onduleur Leeson - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56HC cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1730 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00537695
N° MFRSRF4S1TC61Q20
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
Votre prix2,383.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1800 LM10340 TEFC 230/460 56C
  • Système d’isolation à onduleur classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à régime de base avec entraînement vectoriel C Face avec base rigide jusqu’à 100 HP sur les modèles LEESON, les modèles Lincoln jusqu’à 5 HP TEBC utilisent des moteurs de souffleur triphasés Thermostats normalement fermés Construction de cadre en fonte, en acier et en aluminium Dispositions pour les dispositifs de retour codeur Rotors équilibrés avec précision Reconnus UL et certifiés CSA

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56HC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1730 tr/min
  • Type électrique
    Inverseur de cage d’écureuil, service
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Code KVA
    L
  • Méthode de démarrage
    Onduleur seulement
  • kW
    0.75 kW
  • Ampérage à pleine charge
    3.6/1.8 A
  • Courant de pleine charge
    3.6/1.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type d’arbre
    T
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.6 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.32 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Caractéristiques
    Système d’isolation à onduleur de classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à tr/min de base avec entraînement vectoriel C Face avec base rigide jusqu’à 100 HP sur les modèles LEESON, les modèles Lincoln jusqu’à 5 HP TEBC utilisent des moteurs de soufflante triphasés Thermostats normalement fermés Construction de cadre en fonte, en acier et en aluminium Dispositions pour les dispositifs de retour codeur Rotors équilibrés avec précision Garantie de 3 ans reconnue UL et CSA
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • Poids
    27 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720044865
  • CUP_NON
    785843103407
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique
    1 HP, 230/460 V, 2000:1 avec disposition codeur
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56HC , TEFC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LM10340
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif