Aperçu
Description du fabricant
1/3 1800 LM10346 TENV 230/460 56C
- Système d'isolation à onduleur Plage de puissance constante à vitesse de base 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à vitesse de base 1.5x 284T - 445T cadres Comprend un codeur 1024 ppr avec amplificateur de ligne différentielle Thermostats normalement fermés Structure en acier et aluminium - voir Notes C Conceptions de face à travers rotors équilibrés de précision 10 HP
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Type électriqueInverseur de cage d’écureuil, service
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Code KVAR
- Méthode de démarrageOnduleur seulement
- kW0.25 kW
- Ampérage à pleine charge1.0/0.50 A
- Courant de pleine charge1.0/0.50 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Plage de température ambiante40 °C
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type d’arbreT
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Longueur du moteur sans arbre7.6 po
- Dimension C de la longueur totale14.47 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement203
- Classe de conception NEMAINV
- CaractéristiquesSystème d'isolation à onduleur Plage de puissance constante à vitesse de base 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à vitesse de base 1.5x 284T - 445T cadres Comprend un codeur 1024 ppr avec amplificateur de ligne différentielle Thermostats normalement fermés Structure en acier et aluminium - voir Notes C Conceptions de face à travers rotors équilibrés de précision 10 HP
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Normes respectéesCSA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulementBalle
- Poids39 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720060698
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique0.33 HP, 230/460 V, 2000:1 avec disposition codeur
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 0.33 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56C , TENV
- Numéro de catalogue du fabricantLM10346
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité