SRN4S1TC61Q15

Lincoln Motors
SRN4S1TC61Q15

Moteur à vecteur d’onduleur Leeson - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56HC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 1725 tr/min base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00537708
N° MFRSRN4S1TC61Q15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SRN4S1TC61Q15

Moteur à vecteur d’onduleur Leeson - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56HC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 1725 tr/min base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00537708
N° MFRSRN4S1TC61Q15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1 1800 LM10350 TENV 230/460 56HC
  • Système d'isolation à onduleur Plage de puissance constante à vitesse de base 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à vitesse de base 1.5x 284T - 445T cadres Comprend un codeur 1024 ppr avec amplificateur de ligne différentielle Thermostats normalement fermés Structure en acier et aluminium - voir Notes C Conceptions de face à travers rotors équilibrés de précision 10 HP

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56HC
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type électrique
    Inverseur de cage d’écureuil, service
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Code KVA
    N
  • Méthode de démarrage
    Onduleur seulement
  • kW
    0.75 kW
  • Ampérage à pleine charge
    3.2/1.6 A
  • Courant de pleine charge
    3.2/1.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type d’arbre
    T
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.56 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.97 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Caractéristiques
    Système d'isolation à onduleur Plage de puissance constante à vitesse de base 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à vitesse de base 1.5x 284T - 445T cadres Comprend un codeur 1024 ppr avec amplificateur de ligne différentielle Thermostats normalement fermés Structure en acier et aluminium - voir Notes C Conceptions de face à travers rotors équilibrés de précision 10 HP
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CSA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • Poids
    44 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720060735
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique
    1 HP, 230/460 V, 2000:1 avec disposition codeur
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56HC , TENV
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LM10350
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif